FEMI CZ - EBOE-ULBD400 COPERCHIO CURVA 90 400MM R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013339957453
Codice prodotto
EBOE-ULBD400
Cod. produttore
E-ULBD400
Produttore
FCZ
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio curva 90° raggio 250mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).