FEMI CZ - EBOE-ULTED150 COPERCHIO DERIV. A T R300 150MM - E-ULTED150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Adatto per passerella a traversini - sì
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013339957644
Codice prodotto
EBOE-ULTED150
Cod. produttore
E-ULTED150
Produttore
FCZ
Larghezza:
150 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Tipo di fissaggio:
Sovrapposto
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)


