FEMI-CZ SPA - FCZA0E53F7T100KK MENSOLA 53 SALDATA 100(+20)X200X50 E - A0E53F7T100KK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Lunghezza - 100 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029210000312
Codice prodotto
FCZA0E53F7T100KK
Cod. produttore
A0E53F7T100KK
Produttore
FCZ
Altezza:
200 mm
Lunghezza:
100 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


