FEMI-CZ SPA - FCZA0E57S7J300KT MENSOLA 57S BI-BAND 300(+20)X150X50 E - A0E57S7J300KT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Lunghezza - 300 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8029210000732
Codice prodotto
FCZA0E57S7J300KT
Cod. produttore
A0E57S7J300KT
Produttore
FCZ
Altezza:
150 mm
Lunghezza:
300 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


