FEMI-CZ SPA - FCZA0E57S7J600MU MENSOLA 57S BI-BAND 600(+20)X175X50 E - A0E57S7J600MU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 175 mm
Lunghezza - 600 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029210000770
Codice prodotto
FCZA0E57S7J600MU
Cod. produttore
A0E57S7J600MU
Produttore
FCZ
Altezza:
175 mm
Lunghezza:
600 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


