AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0E75XXX080ME COLLARE FISSACAVO-TUBO 3 M8X20 E - A0E75XXX080ME

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0E75XXX080ME COLLARE FISSACAVO-TUBO 3 M8X20 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8029210001043

Codice prodotto

FCZA0E75XXX080ME

Cod. produttore

A0E75XXX080ME

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da collare fissa cavo/tubo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.