AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R200M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 200(+40)X130 I - A0I10B6R200M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R200M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 200(+40)X130 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210001968

Codice prodotto

FCZA0I10B6R200M

Cod. produttore

A0I10B6R200M

Produttore

FCZ

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

200 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Larghezza:

45 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.