AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I40R3D040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M I - A0I40R3D040K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I40R3D040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210003412

Codice prodotto

FCZA0I40R3D040K

Cod. produttore

A0I40R3D040K

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

26 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

Larghezza del foro:

13 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.92 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

3.73 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.81 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.84 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.