FEMI-CZ SPA - FCZA0I43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M I - A0I43S3I040M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 40 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210003580
Codice prodotto
FCZA0I43S3I040M
Cod. produttore
A0I43S3I040M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
40 mm
Altezza:
80 mm
Modello:
Profilo doppio
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
27 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
11.76 cm4
Momento di resistenza Wy:
6.59 cm³
Momento di resistenza Wz:
5.81 cm³


