FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K100M MENSOLA 51S SINGOLA 100(+20)X50-2.0 I - A0I51S4K100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 100 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210003597
Codice prodotto
FCZA0I51S4K100M
Cod. produttore
A0I51S4K100M
Produttore
FCZ
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
100 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
30 mm
Superficie:
Sottaceto e passivato
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


