AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 I - A0I52S5X100K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 110 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 110...110 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029210131344

Codice prodotto

FCZA0I52S5X100K

Cod. produttore

A0I52S5X100K

Produttore

FCZ

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

110 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

110...110 mm

Larghezza:

60 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.