FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X200K MENSOLA 52S STAMPATA 200(+10)X80X40 I - A0I52S5X200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 210 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 210...210 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8029210131320
Codice prodotto
FCZA0I52S5X200K
Cod. produttore
A0I52S5X200K
Produttore
FCZ
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
210 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
210...210 mm
Larghezza:
200 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


