AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X400K MENSOLA 54 INCASSO 400(+40)X75X50 I - A0I54U7X400K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X400K MENSOLA 54 INCASSO 400(+40)X75X50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 400 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210003795

Codice prodotto

FCZA0I54U7X400K

Cod. produttore

A0I54U7X400K

Produttore

FCZ

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

400 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.