FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J100KS MENSOLA 56S UNI-BAND 100(+20)X130X40 J - A0J56S5J100KS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 100 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8029210004952
Codice prodotto
FCZA0J56S5J100KS
Cod. produttore
A0J56S5J100KS
Produttore
FCZ
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
100 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
40 mm
Superficie:
Sottaceto e passivato
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


