AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R200M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 200(+40)X130 S - A0S10B6R200M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R200M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 200(+40)X130 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210005263

Codice prodotto

FCZA0S10B6R200M

Cod. produttore

A0S10B6R200M

Produttore

FCZ

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

200 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Larghezza:

45 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.