AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R500M SUPPORTO 10 OMEGA 500(+40)X130 S - A0S10B6R500M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R500M SUPPORTO 10 OMEGA 500(+40)X130 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210005294

Codice prodotto

FCZA0S10B6R500M

Cod. produttore

A0S10B6R500M

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.