FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2X100Q COLLARE SOSPENSIONE 100(110X111-3.0) S - A0S19C2X100Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210005744
Codice prodotto
FCZA0S19C2X100Q
Cod. produttore
A0S19C2X100Q
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.