AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2X200Q COLLARE SOSPENSIONE 200(210X111-3.0) S - A0S19C2X200Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2X200Q COLLARE SOSPENSIONE 200(210X111-3.0) S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210005768

Codice prodotto

FCZA0S19C2X200Q

Cod. produttore

A0S19C2X200Q

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.