FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3H040M PROFILATO 33-U 11-33 40X35-2.0 3M S - A0S33G3H040M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006208
Codice prodotto
FCZA0S33G3H040M
Cod. produttore
A0S33G3H040M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
40 mm
Altezza:
35 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
1.98 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
3.88 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.9 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.94 cm³


