FEMI-CZ SPA - FCZA0S40R3D040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M S - A0S40R3D040K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006499
Codice prodotto
FCZA0S40R3D040K
Cod. produttore
A0S40R3D040K
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
40 mm
Altezza:
22 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
26 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
sì
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.92 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
3.73 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.81 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.84 cm³