FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X300K MENSOLA 52S STAMPATA 300(+20)X82X40 S - A0S52S5X300K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 82 mm
Lunghezza - 320 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 320...320 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210131221
Codice prodotto
FCZA0S52S5X300K
Cod. produttore
A0S52S5X300K
Produttore
FCZ
Altezza:
82 mm
Lunghezza:
320 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
320...320 mm
Larghezza:
300 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


