AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X400K MENSOLA 52S STAMPATA 400(+20)X82X40 S - A0S52S5X400K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S52S5X400K MENSOLA 52S STAMPATA 400(+20)X82X40 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 82 mm

  • Lunghezza - 420 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 420...420 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210131214

Codice prodotto

FCZA0S52S5X400K

Cod. produttore

A0S52S5X400K

Produttore

FCZ

Altezza:

82 mm

Lunghezza:

420 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

420...420 mm

Larghezza:

400 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.