FEMI-CZ SPA - FCZA0S54U7X150K MENSOLA 54 INCASSO 150(+40)X50X50 S - A0S54U7X150K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 150 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210006734
Codice prodotto
FCZA0S54U7X150K
Cod. produttore
A0S54U7X150K
Produttore
FCZ
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
150 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


