FEMI-CZ SPA - FCZA0S81101 PIASTRA 101-UR1 MESSA TERRA 24X75-3.0 S - A0S81101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Materiale di montaggio
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210006901
Codice prodotto
FCZA0S81101
Cod. produttore
A0S81101
Produttore
FCZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Materiale di montaggio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


