AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z31G3X035Q PROFILATO 31-P 11-33 35-3.0 3M Z - A0Z31G3X035Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z31G3X035Q PROFILATO 31-P 11-33 35-3.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210010779

Codice prodotto

FCZA0Z31G3X035Q

Cod. produttore

A0Z31G3X035Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

35 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.