FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3I040P PROFILATO UR1 F.BASE 40X40-2.5 3M Z - A0Z40R3I040P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210011431
Codice prodotto
FCZA0Z40R3I040P
Cod. produttore
A0Z40R3I040P
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
26 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
sì
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
6.26 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
8.97 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.96 cm³
Momento di resistenza Wz:
4.43 cm³


