FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 Z - A0Z52S5X100K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 110 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 110...110 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8029210131405
Codice prodotto
FCZA0Z52S5X100K
Cod. produttore
A0Z52S5X100K
Produttore
FCZ
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
110 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
110...110 mm
Larghezza:
100 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


