FEMI-CZ SPA - FCZA0Z54U7X600M MENSOLA 54 INCASSO 600(+40)X75X50 Z - A0Z54U7X600M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 600 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029210012018
Codice prodotto
FCZA0Z54U7X600M
Cod. produttore
A0Z54U7X600M
Produttore
FCZ
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
600 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


