FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P200MS MENSOLA A2 55S 200(+20)X180X40 Z - A0Z55S5P200MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 200 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210012117
Codice prodotto
FCZA0Z55S5P200MS
Cod. produttore
A0Z55S5P200MS
Produttore
FCZ
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
200 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


