FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P500QU MENSOLA A2 55S 500(+20)X225X40 Z - A0Z55S5P500QU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 225 mm
Lunghezza - 500 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210012148
Codice prodotto
FCZA0Z55S5P500QU
Cod. produttore
A0Z55S5P500QU
Produttore
FCZ
Altezza:
225 mm
Lunghezza:
500 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


