FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P700SV MENSOLA A2 55S 700(+20)X250X40 Z - A0Z55S5P700SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Lunghezza - 700 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 700...700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210012162
Codice prodotto
FCZA0Z55S5P700SV
Cod. produttore
A0Z55S5P700SV
Produttore
FCZ
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
700 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
700...700 mm
Larghezza:
40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


