FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B150D CANALE AERATO 150X50-0.8-3M I - A3I01F3B150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 150 mm
Altezza - 52 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - sì
Confezione
24 M
EAN
8029210020921
Codice prodotto
FCZA3I01F3B150D
Cod. produttore
A3I01F3B150D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
150 mm
Altezza:
52 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
7500 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


