FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3C300F CANALE AERATO 300X75-1.0-3M I - A3I01F3C300F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 300 mm
Altezza - 77 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - sì
Confezione
12 M
EAN
8029210021027
Codice prodotto
FCZA3I01F3C300F
Cod. produttore
A3I01F3C300F
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
300 mm
Altezza:
77 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
22500 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


