FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3C400G CANALE AERATO 400X75-1.1-3M I - A3I01F3C400G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 400 mm
Altezza - 77 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - sì
Confezione
6 M
EAN
8029210021034
Codice prodotto
FCZA3I01F3C400G
Cod. produttore
A3I01F3C400G
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
400 mm
Altezza:
77 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.1 mm
Sezione utile:
30000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


