AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D500H CANALE AERATO 500X100-1.2-3M I - A3I01F3D500H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D500H CANALE AERATO 500X100-1.2-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 102 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale -

Confezione

  • 6 M

EAN

8015269029121

Codice prodotto

FCZA3I01F3D500H

Cod. produttore

A3I01F3D500H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

500 mm

Altezza:

102 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

50000 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.