AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D600H CANALE AERATO 600X100-1.2-3M I - A3I01F3D600H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D600H CANALE AERATO 600X100-1.2-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 102 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale -

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210021126

Codice prodotto

FCZA3I01F3D600H

Cod. produttore

A3I01F3D600H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

600 mm

Altezza:

102 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

60000 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.