AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-2M I - A3I03F2B050B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-2M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210021379

Codice prodotto

FCZA3I03F2B050B

Cod. produttore

A3I03F2B050B

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

50 mm

Altezza:

52 mm

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Sezione utile:

2500 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.