FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-2M I - A3I03F2C200E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 200 mm
Altezza - 77 mm
Lunghezza - 2000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
8 M
EAN
8029210021492
Codice prodotto
FCZA3I03F2C200E
Cod. produttore
A3I03F2C200E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
200 mm
Altezza:
77 mm
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


