FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3B200D CANALE CHIUSO 200X50-0.8-3M I - A3I03F3B200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 200 mm
Altezza - 52 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
12 M
EAN
8029210021652
Codice prodotto
FCZA3I03F3B200D
Cod. produttore
A3I03F3B200D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
200 mm
Altezza:
52 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


