FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-3M I - A3I03F3C150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 150 mm
Altezza - 77 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
24 M
EAN
8029210021720
Codice prodotto
FCZA3I03F3C150D
Cod. produttore
A3I03F3C150D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
150 mm
Altezza:
77 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
11250 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


