AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C500H CANALE CHIUSO 500X75-1.2-3M I - A3I03F3C500H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C500H CANALE CHIUSO 500X75-1.2-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210021768

Codice prodotto

FCZA3I03F3C500H

Cod. produttore

A3I03F3C500H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

500 mm

Altezza:

77 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

37500 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.