FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C600H CANALE CHIUSO 600X75-1.2-3M I - A3I03F3C600H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 77 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
6 M
EAN
8029210021775
Codice prodotto
FCZA3I03F3C600H
Cod. produttore
A3I03F3C600H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
77 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
45000 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


