FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D200E CANALE CHIUSO 200X100-0.9-3M I - A3I03F3D200E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 102 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
12 M
EAN
8029210021805
Codice prodotto
FCZA3I03F3D200E
Cod. produttore
A3I03F3D200E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
102 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
20000 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


