AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-2M I - A3I05G2R050B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-2M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 50 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210022185

Codice prodotto

FCZA3I05G2R050B

Cod. produttore

A3I05G2R050B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

50 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.