FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-2M I - A3I05G2R200B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
8 M
EAN
8029210022222
Codice prodotto
FCZA3I05G2R200B
Cod. produttore
A3I05G2R200B
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Qualità del materiale:
Altri


