FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-2M I - A3I05G2R300B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
8 M
EAN
8029210022239
Codice prodotto
FCZA3I05G2R300B
Cod. produttore
A3I05G2R300B
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Qualità del materiale:
Altri


