AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-05M I - A3I05G7R150B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-05M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 150 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210022390

Codice prodotto

FCZA3I05G7R150B

Cod. produttore

A3I05G7R150B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

150 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.