FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 300-R=100 I - A3I11G1P300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 333 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210023076
Codice prodotto
FCZA3I11G1P300D
Cod. produttore
A3I11G1P300D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
333 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


