FEMI-CZ SPA - FCZA3I12G1P200D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 200-R=100 I - A3I12G1P200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 162 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210023397
Codice prodotto
FCZA3I12G1P200D
Cod. produttore
A3I12G1P200D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
162 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


