FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C100D DERIVAZIONE LATERALE 100X75-R=100 I - A3I14F1C100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
2 PZ
EAN
8029210023540
Codice prodotto
FCZA3I14F1C100D
Cod. produttore
A3I14F1C100D
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
100 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio inox
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.